スリーエッチ
固定滑車
省スペース設計で場所を取りません
用途
荷物の引き上げ、ロープガイドなど
トラスコ品番
601-2846
材質
スチール
溝幅(mm)
16
基本使用荷重(kg)
350
車径(mm)
70
使用ロープ径(mm)
最大:14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17078891
ZD350
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください