αレンズ初、焦点距離800mmをカバー。ズーム全域で高い解像性能と高速AFを実現しつつ、インナーズーム方式を採用し安定したフレーミングを可能にした超望遠ズームGレンズ。
【400mmから800mmをカバーする超望遠ズームGレンズ】
・αレンズ初となる、焦点距離800mmをカバーする超望遠ズームレンズ
・別売の1.4倍、2倍のテレコンバーターにも対応し、最長1600mmまでのAF撮影が可能
【最新の光学設計による優れた描写力】
・EDガラス6枚を含むエレメントの効果的な配置により、超望遠域で発生しがちな色収差など諸収差を抑制
・画面中心から周辺部分まで高い解像性能を実現
・11枚羽根の円形絞りや球面収差の最適化により、Gレンズならではの自然でやわらかなぼけ描写が可能
・最短撮影距離1.7m(ワイド端)、最大撮影倍率0.23倍の高い近接撮影性能
【静止画・動画ともに快適な撮影を可能にする優れたAF性能】
・リニアモーターを2基搭載、動きの速い被写体でも高速・高精度・高追随かつ静粛なフォーカシングを実現
・α9 IIIの最高約120コマ/秒の高速連写にも対応するトラッキング性能
・フォーカスブリージングの抑制や静音化で、高品位な映像表現が可能
・αシリーズカメラの「ブリージング補正機能」にも対応
【高い機動力と洗練された操作性】
・重心変化が少なく、リング回転角度の小さいインナーズーム方式を採用
・なめらかですばやいズーム操作と、高い操作性により安定したフレーミングでの撮影が可能
・あらかじめ合焦する範囲を限定し、迅速なフォーカシングを可能にする「フォーカスレンジリミッター」搭載
・フォーカスリングを回転させるだけで瞬時にマニュアルフォーカスが可能な「フルタイムDMFスイッチ」搭載
・光学式手ブレ補正機構を内蔵。対応カメラとの組み合わせで、ボディと協調したより効果的な制御が可能
・補正モードは、流し撮り対応のMODE2に加え、MODE3も搭載
・各所にシーリングを施した、防塵・防滴に配慮した設計
・フィルター操作窓を搭載した、着脱しやすいロックボタンタイプのレンズフードを同梱



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17077728 | SEL400800G | 16775066 | SEL400800G | ![]() | Eマウント交換レンズ FE 400-800mm F6.3-8 G OSS | ソニー | 1個 | ¥399,800 税込¥439,780 | 注文コードが変更になりました |