六角穴付きボルト用座ぐりドリル

六角穴付きボルト用座ぐりドリル - NACHI(不二越)

六角穴付きボルト沈め座ぐり加工用段付きドリルです

シャンク径(mm)12内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
呼び
大径(Φmm)
小径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17077177RCDM1211565M122014
12,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17077186RCDM1412575M142316
14,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17077195RCDM1613585M162618
17,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17077211RCDM1814595M182920
19,700
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする