曜日別特売
RCDM12 六角穴付きボルト用座ぐりドリル NACHI(不二越) 17077177

六角穴付きボルト用座ぐりドリルRCDM12

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃当日出荷とは
大径(Φmm)20
内容量1本注文コード17077177品番RCDM12
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

六角穴付きボルト沈め座ぐり加工用段付きドリルです

全長(mm)
115
溝長(mm)
65
呼び
M12
大径(Φmm)
20
小径(mm)
14
シャンク径(mm)
12
小径長(Φmm)
32

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする