NACHI(不二越)
GSX MILL VL ラフィング 2.5D
不等分割 不等リードの採用で高速高能率時の耐欠損性を高めています。粗加工用です。
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
面取(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17076976
GSXVLRE4040-2.5D
4
10
6
45
0.2
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076985
GSXVLRE4050-2.5D
5
12.5
6
50
0.2
¥
13,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17077001
GSXVLRE4060-2.5D
6
15
6
50
0.3
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17077010
GSXVLRE4070-2.5D
7
17.5
8
60
0.3
¥
17,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17077019
GSXVLRE4080-2.5D
8
20
8
60
0.4
¥
17,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17077028
GSXVLRE4090-2.5D
9
22.5
10
70
0.4
¥
20,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17077037
GSXVLRE4100-2.5D
10
25
10
70
0.5
¥
20,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17077046
GSXVLRE4110-2.5D
11
27.5
12
75
0.5
¥
23,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17077055
GSXVLRE4120-2.5D
12
30
12
75
0.6
¥
23,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17077071
GSXVLRE4140-2.5D
14
35
16
90
0.7
¥
37,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17077080
GSXVLRE4160-2.5D
16
40
16
90
0.8
¥
46,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17077089
GSXVLRE4180-2.5D
18
45
20
100
0.9
¥
57,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
17077098
GSXVLRE4200-2.5D
20
50
20
100
1
¥
68,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません