アルファ
アルファ ロッカー錠
木製ロッカー専用
付属品
キー2本付
色
シルバー
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
対応
ドア厚:14~21mm
シリンダー
5枚ディスクシリンダー
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17078410
4580-ST
¥
2,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください