曜日別特売

暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1

暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1 - アルファ暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1 - アルファ暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1 - アルファ暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1 - アルファ

レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。
操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。
暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。
既築物件にも簡単に取り付けが可能です。
ワンタイムパスワードが使えます。

タイプ標準仕様 V32-40×1(真芯)対応ドア厚:32~40mm、メーカー刻印:MIWA / LE / LSP,LE,FE,SWLSP / U-SHIN SHOWA / QDJ695使用電池標準(単三アルカリ乾電池)内容量1台
注意
※事務所管理PCより、ワンタイムパスワードを発行しセルフ内覧が可能です。
※また、入居切替パスワードを入居者に発行する事により管理者による現地立会を削減する事も可能です。
※ワンタイムパスワードの管理ソフトは、別売りとなります。
※「MIWA LE」「U-SHIN QDJ695」の刻印がある場合、偏心している場合もございます。必ずお使いの扉の偏心をご確認ください。
※右記、偏心寸法は取付可能です。K16.5/N23.5、K22/N18、K23.5/N16.5
※偏心:扉を戸先から見た時、錠ケースのフロント位置が室内側か室外側に偏っている場合があります。錠ケースのフロントを中心とし、室内側、室外側の扉厚を図ってご確認ください。
※K:錠センターから室外側ドア表面までの距離 N:錠センターかわ室内側ドア表面までの距離
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17078516WS300-04 シルバー 標準仕様 V32-40 *1(真芯)シルバー
42,800
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17078525WS300-04 ブラック 標準仕様 V32-40 *1(真芯)ブラック
42,800
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする