マグネット粘着クリーナースタンド収納&ダストボックス タワー ホワイト

マグネット粘着クリーナースタンド収納&ダストボックス タワー ホワイト - 山崎実業
付属品クッション×4ホワイト質量(g)580備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面直径(Φcm)5.5×H16までの一般的な衣類用粘着クリーナー耐荷重(kg)1(静止荷重)表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン ダストボックス:ポリプロピレン寸法(cm)本体:W12.5×D6.5×H16.5内寸(cm)本体収納部:W6.1×D6.1×H16.4(仕切り1つあたり) ダストボックス収納部:W5.7×D5.7×H16 スリット:W2繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
170779561705
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする