エレクトロラックス・プロフェッショナル
フードタイプ食器洗浄機 ESDタイプ
省エネ&高性能!短時間で高品質な洗浄力を実現する最新型食器洗浄機
用途
長時間稼働でも安定した洗浄力。厳密に管理された高温水と水圧による確かなすすぎ性能で清潔に洗い上げます。水、エネルギー、洗剤量を抑えた最高級のパフォーマンス高い衛生管理が可能にコントロールパネルで簡単に設定変更可能
幅(mm)
746
質量(kg)
150
高さ(mm)
2273
奥行(mm)
755
容量(L)
洗浄タンク:24
電源(V)
3相 200
消費電力(W)
1290
内容量
1台
関連資料:
(1.28MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17077281
504268
¥
23,400,000
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17077290
504269
¥
23,400,000
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。