曜日別特売

NCスポットドリル 先端角120°

NCスポットドリル 先端角120° - ワルターNCスポットドリル 先端角120° - ワルター

汎用NCスポットドリルです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。
穴あけ加工。
材質HSS ノンコート先端角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全24種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17080160A1114L-10826-20241701010
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080169A1114L-12826-20251701212
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080178A1114L-1/2IN826-202617012.712.7
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080187A1114L-1/4IN826-20271406.356.35
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080196A1114L-3/8IN826-20281709.5259.525
オープン
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080205A1114L-4826-202910044
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080221A1114L-5826-203012055
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080230A1114L-6826-203114066
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080239A1114L-8826-203214088
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080248A1114S-10826-2033891010
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080257A1114S-12826-20341021212
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080266A1114S-1/2IN826-203510212.712.7
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080275A1114S-14826-20361151414
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080291A1114S-1/4IN826-2037666.356.35
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080300A1114S-1IN826-203813825.425.4
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080309A1114S-2826-20394022
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080318A1114S-3826-20405033
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080327A1114S-3/4IN826-204113119.0519.05
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080336A1114S-3/8IN826-2042899.5259.525
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080345A1114S-4826-20435244
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080361A1114S-5826-20446055
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080370A1114S-5/8IN826-204511515.87515.875
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080379A1114S-6826-20466666
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
17080388A1114S-8826-20477988
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする