現場の5S環境を整える
土木から建設までのあらゆる現場の靴汚れをミストガンで一掃します。
静音コンプレッサー搭載により60Hzモデルで従来比約11dB(A)低減(※従来モデルWMS92 60Hzとの比較)
排水口付ステップで掃除もラクラク行えます。
20L大容量エアタンクで両足を確実に清掃します。
頑固な泥汚れはミスト、砂やほこりはエアーと汚れに応じて使い分けできます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


