チップ交換式 F2010倣い加工用丸駒カッター

チップ交換式 F2010倣い加工用丸駒カッター - ワルター

カートリッジ式ミーリングカッターです。

用途
ミーリング加工。
ミーリング加工。
材質スチール刃長(mm)8内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
刃径(Φmm)
シャンク
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17106690F2010.B.080.Z06.08.R723M803-50476枚6727B50
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17106796F2010.B.100.Z07.08.R723M803-50807枚8732B50
オープン
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17106909F2010.B.125.Z08.08.R723M803-51138枚11240B63
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107015F2010.B.160.Z10.08.R723M803-514610枚14740/40B63
オープン
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107128F2010.B.200.Z12.08.R723M803-517912枚18760/50B63
オープン
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする