曜日別特売

クランピングユニット

クランピングユニット - ワルタークランピングユニット - ワルタークランピングユニット - ワルタークランピングユニット - ワルタークランピングユニット - ワルター

WalterCAPTO工具アダプターです。

用途切削加工用アダプターとして。材質スチール内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17103391C3-391.01-32 060A227-1770工具側:C3/装置側:C3
オープン
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17103400C3-391.01-32 080A227-0241工具側:C3/装置側:C3
オープン
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17103418C3-391.20-06 045A227-0267タレット側:C3/工具側:6mm
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17103427C3-391.20-08 045A226-8645タレット側:C3/工具側:8mm
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17103436C3-391.20-10 050226-8627タレット側:C3/工具側:10mm
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17103445C3-391.20-12 055228-4342タレット側:C3/工具側:12mm
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17103461C3-391.27-16 056228-7474タレット側:C3/工具側:16mm
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17103470C3-391.27-20 060227-0252タレット側:C3/工具側:20mm
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17103506C3-RC2085-4038M228-9100タレット側:特殊/工具側:C23
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17103558C4-391.02-32 055A228-1237工具側:C3/装置側:C5
オープン
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17103655C4-RC2085-5048228-7516タレット側:特殊/工具側:C24
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17103707C5-391.02-32 060A228-4307工具側:C3/装置側:C5
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17103935C5-RC2085-6464228-6028タレット側:特殊/工具側:C25
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17103996C6-391.02-32 070A228-2899工具側:C4/装置側:C6
オープン
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする