ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)

ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応) - ワルター

SUS用汎用HSSドリルです。

用途
鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。
穴あけ加工に。
材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全238種類を絞り込む
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
238種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17097687A1244-0.3228-88821930.30.3
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17097696A1244-0.35227-63501940.350.35
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17097705A1244-0.4226-84112050.40.4
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17097721A1244-0.45226-51002050.450.45
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17097730A1244-0.5227-16102260.50.5
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17097739A1244-0.55226-51162470.550.55
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17097748A1244-0.6226-84672470.60.6
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17097757A1244-0.65227-15902680.650.65
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17097766A1244-0.7226-83812890.70.7
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17097775A1244-0.75227-15972890.750.75
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17097791A1244-0.8227-479330100.80.8
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17097800A1244-0.85227-311630100.850.85
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17097809A1244-0.9227-638332110.90.9
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17097818A1244-0.95228-734332110.950.95
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17097827A1244-1226-6795341211
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17097836A1244-1.05227-629934121.051.05
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17097845A1244-1.1227-478536141.11.1
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17097861A1244-1.15227-629636141.151.15
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17097870A1244-1.2226-516438161.21.2
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17097879A1244-1.25227-628238161.251.25
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17097888A1244-1.3226-838438161.31.3
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17097897A1244-1.35227-470540181.351.35
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17097906A1244-1.4227-152840181.41.4
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17097915A1244-1.45227-002740181.451.45
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17097931A1244-1.5227-628840181.51.5
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17097940A1244-1.55226-678943201.551.55
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17097949A1244-1.6226-996743201.61.6
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17097958A1244-1.65227-630643201.651.65
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17097967A1244-1.7227-313543201.71.7
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17097976A1244-1.75227-474346221.751.75
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17097985A1244-1.8226-688546221.81.8
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17098001A1244-1.85228-887046221.851.85
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17098010A1244-1.9226-678046221.91.9
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17098019A1244-1.95227-001049241.951.95
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17098028A1244-10226-5148133871010
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17098037A1244-10.2226-51241338710.210.2
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
17098046A1244-10.5227-31401338710.510.5
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
17098055A1244-11227-4702142941111
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17098071A1244-11.2226-51081429411.211.2
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
17098080A1244-11.5227-16211429411.511.5
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
17098089A1244-11/32IN226-8416125818.7318.731
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
17098098A1244-11/64IN227-635680474.3664.366
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17098107A1244-1/16IN227-631143201.5881.588
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17098116A1244-12227-31971511011212
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17098125A1244-12.5226-843115110112.512.5
オープン
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
17098141A1244-1/2IN227-473815110112.712.7
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17098150A1244-13226-83891511011313
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17098159A1244-13.5227-319216010813.513.5
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17098168A1244-1/32IN227-155430100.7940.794
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17098177A1244-13/32IN227-47561338710.31910.319
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする