ワルター
超硬マイクロツイストドリル
エマルション、オイル、MQLで使用可能です。
ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を実現しました。
用途
医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。
給油タイプ
外部給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
213
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
先端角(°)
表面処理
有効加工深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17129065
DB133-05-00.500A0-WJ30EL
411-3190
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129081
DB133-05-00.550A0-WJ30EL
411-1571
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129090
DB133-05-00.600A0-WJ30EL
411-9434
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129099
DB133-05-00.650A0-WJ30EL
412-1068
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129108
DB133-05-00.700A0-WJ30EL
411-4753
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129117
DB133-05-00.750A0-WJ30EL
411-4724
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129126
DB133-05-00.794A0-WJ30EL
412-4237
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129135
DB133-05-00.800A0-WJ30EL
411-1581
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129151
DB133-05-00.850A0-WJ30EL
412-2635
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129160
DB133-05-00.880A0-WJ30EL
411-3172
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129169
DB133-05-00.900A0-WJ30EL
411-7889
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129178
DB133-05-00.950A0-WJ30EL
412-4236
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129187
DB133-05-01.000A0-WJ30EL
412-5743
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129196
DB133-05-01.050A0-WJ30EL
412-4177
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129205
DB133-05-01.080A0-WJ30EL
411-3178
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129221
DB133-05-01.100A0-WJ30EL
411-3156
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129230
DB133-05-01.150A0-WJ30EL
411-9526
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129239
DB133-05-01.191A0-WJ30EL
411-3092
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129248
DB133-05-01.200A0-WJ30EL
412-1101
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129257
DB133-05-01.250A0-WJ30EL
411-6315
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129266
DB133-05-01.300A0-WJ30EL
411-4672
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129275
DB133-05-01.350A0-WJ30EL
411-1555
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129291
DB133-05-01.400A0-WJ30EL
411-1587
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129300
DB133-05-01.450A0-WJ30EL
411-3171
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129309
DB133-05-01.500A0-WJ30EL
411-1553
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129318
DB133-05-01.550A0-WJ30EL
412-4198
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129327
DB133-05-01.588A0-WJ30EL
412-2687
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129336
DB133-05-01.600A0-WJ30EL
412-2595
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129345
DB133-05-01.650A0-WJ30EL
411-7938
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129361
DB133-05-01.700A0-WJ30EL
412-2650
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129370
DB133-05-01.750A0-WJ30EL
412-2614
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129379
DB133-05-01.800A0-WJ30EL
412-4215
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129388
DB133-05-01.820A0-WJ30EL
411-6339
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129397
DB133-05-01.850A0-WJ30EL
411-4725
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129406
DB133-05-01.900A0-WJ30EL
411-3090
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129415
DB133-05-01.950A0-WJ30EL
411-7912
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129431
DB133-05-01.984A0-WJ30EL
412-1037
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129440
DB133-05-02.000A0-WJ30EL
411-9523
140
AlCrN
5D
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129449
DB133-05-02.050A0-WJ30EL
411-3141
140
AlCrN
5D
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129458
DB133-05-02.100A0-WJ30EL
411-4685
140
AlCrN
5D
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129467
DB133-05-02.150A0-WJ30EL
411-7920
140
AlCrN
5D
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129476
DB133-05-02.200A0-WJ30EL
412-4179
140
AlCrN
5D
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129485
DB133-05-02.250A0-WJ30EL
411-1580
140
AlCrN
5D
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129501
DB133-05-02.300A0-WJ30EL
411-3193
140
AlCrN
5D
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129510
DB133-05-02.350A0-WJ30EL
410-9888
140
AlCrN
5D
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129519
DB133-05-02.381A0-WJ30EL
412-1045
140
AlCrN
5D
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129528
DB133-05-02.400A0-WJ30EL
411-7839
140
AlCrN
5D
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129537
DB133-05-02.450A0-WJ30EL
411-4721
140
AlCrN
5D
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129546
DB133-05-02.500A0-WJ30EL
411-7908
140
AlCrN
5D
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17129555
DB133-05-02.550A0-WJ30EL
411-1616
140
AlCrN
5D
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ