OHSATO(大里)
(+)バインド頭小ねじ (鉄/ニッケルめっき)(小袋)
鉄にニッケルめっきを施した十字穴付バインド頭の小ねじです。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ニッケルめっき
頭部形状
バインド頭
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ねじピッチ
頭径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17143650
M3x5
1袋(50本)
5
2
0.5
バインド:6.3
M3
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
17143659
M3x8
1袋(50本)
8
2
0.5
バインド:6.3
M3
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
17143668
M3x10
1袋(50本)
10
2
0.5
バインド:6.3
M3
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
17143677
M3x15
1袋(50本)
15
2
0.5
バインド:6.3
M3
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
17143686
M3x20
1袋(50本)
20
2
0.5
バインド:6.3
M3
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
17143695
M3x25
1袋(50本)
25
2
0.5
バインド:6.3
M3
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
17143711
M4x8
1袋(50本)
8
2
0.7
バインド:8.3
M4
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
17143720
M4x10
1袋(50本)
10
2
0.7
バインド:8.3
M4
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
17143729
M4x15
1袋(50本)
15
2
0.7
バインド:8.3
M4
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
17143738
M4x20
1袋(50本)
20
2
0.7
バインド:8.3
M4
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
17143747
M4x25
1袋(50本)
25
2
0.7
バインド:8.3
M4
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
17143756
M4x30
1袋(50本)
30
2
0.7
バインド:8.3
M4
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
17143765
M5x15
1袋(50本)
15
2
0.8
バインド:10.3
M5
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
17143781
M5x20
1袋(50本)
20
2
0.8
バインド:10.3
M5
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
17143790
M6x8
1袋(20本)
8
3
1
バインド:12.4
M6
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
17143799
M6x10
1袋(20本)
10
3
1
バインド:12.4
M6
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
17143808
M6x16
1袋(20本)
16
3
1
バインド:12.4
M6
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
17143817
M6x20
1袋(20本)
20
3
1
バインド:12.4
M6
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
17143826
M6x30
1袋(20本)
30
3
1
バインド:12.4
M6
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください