OHSATO(大里)
(+)バインド頭小ねじ (鉄/ニッケルめっき)(小袋)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20本)
1袋(20本)
¥379
1袋(50本)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
16
5
8
10
15
16
20
25
30
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
17143808
品番
M6x16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
鉄にニッケルめっきを施した十字穴付バインド頭の小ねじです。
用途
各種締結に。
長さ(mm)
16
十字穴番号
3
ねじピッチ
1
頭径(Φmm)
バインド:12.4
ねじの呼び
M6
その他
大里品番:62649
材質/仕上
鉄/ニッケルめっき
頭部形状
バインド頭
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。