ピークマスター
フォークリフト用ノーパンクタイヤ ホイール付
住友フォークリフト(1.0~1.8t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ハブ外径(Φmm)
100
タイヤサイズ
5.00-8
リム幅
3.00D
ホイール数
6穴
寸法PCD(mm)
125
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17135819
SU5.00-8-6-GRI
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200