ピークマスター
フォークリフト用ノーパンクタイヤ ホイール付
住友フォークリフト(1.0~2.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ハブ外径(Φmm)
140
タイヤサイズ
6.00-9
リム幅
4.00E
ホイール数
6穴
寸法PCD(mm)
170
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17135880
SU6.00-9-6-GRI
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200