曜日別特売

リストレスト パームレスト ショートサイズ 低反発 コーナーガード 【マウス テンキー 等操作の負担軽減】

リストレスト パームレスト ショートサイズ 低反発 コーナーガード 【マウス テンキー 等操作の負担軽減】 - エレコムリストレスト パームレスト ショートサイズ 低反発 コーナーガード 【マウス テンキー 等操作の負担軽減】 - エレコムリストレスト パームレスト ショートサイズ 低反発 コーナーガード 【マウス テンキー 等操作の負担軽減】 - エレコムリストレスト パームレスト ショートサイズ 低反発 コーナーガード 【マウス テンキー 等操作の負担軽減】 - エレコムリストレスト パームレスト ショートサイズ 低反発 コーナーガード 【マウス テンキー 等操作の負担軽減】 - エレコムリストレスト パームレスト ショートサイズ 低反発 コーナーガード 【マウス テンキー 等操作の負担軽減】 - エレコムリストレスト パームレスト ショートサイズ 低反発 コーナーガード 【マウス テンキー 等操作の負担軽減】 - エレコム

デスクの角から手首や腕を守る!マウスやテンキーの操作をより快適に行えるショートサイズのリストレストです。コーナーガードクッションがデスクの角をしっかり覆い、手首の負担を軽減します。底面にはデスクにぴったり吸着する素材を採用。作業中にズレる心配がなく、作業に集中できます。

用途
マウスやテンキーの操作をより快適に行えるショートサイズのリストレストです。
コーナーガードクッションがデスクの角をしっかり覆い、手首や腕が角に当たらない設計です。
触り心地のよい、もっちり触感の低反発ウレタンを採用しています。
マウスが滑りすぎず、快適でスムーズな操作が可能です。
底面はデスクにぴったりと吸着する素材で、ズレや移動を防ぎます。
材質表面:ナイロン、内部:ポリウレタン、裏面:エラストマーブラック質量(g)本体重量:76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×65×26(リストレスト厚16)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17151621MOH-CTLS01BK
1,790
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする