曜日別特売

マウスパッド ウェーブデザイン ズレにくい 裏面ラバー

マウスパッド ウェーブデザイン ズレにくい 裏面ラバー - エレコムマウスパッド ウェーブデザイン ズレにくい 裏面ラバー - エレコムマウスパッド ウェーブデザイン ズレにくい 裏面ラバー - エレコムマウスパッド ウェーブデザイン ズレにくい 裏面ラバー - エレコムマウスパッド ウェーブデザイン ズレにくい 裏面ラバー - エレコムマウスパッド ウェーブデザイン ズレにくい 裏面ラバー - エレコムマウスパッド ウェーブデザイン ズレにくい 裏面ラバー - エレコムマウスパッド ウェーブデザイン ズレにくい 裏面ラバー - エレコム

デスクに彩りと快適さをプラス。波のようなウェーブラインが個性的なマウスパッドです。2色のコントラストが美しいバイカラーデザインで、デスクを華やかに彩ります。快適でスムーズなマウス操作が可能で、デスクを傷から守りつつ、きれいに保てます。

用途
波のようなウェーブラインが個性的なマウスパッドです。
2色のコントラストが美しいバイカラーデザインで、デスクを華やかに彩ります。
デスクのレイアウトに合わせて縦横どちらでも自由に配置可能。作業スペースを効率的に活用できます。
マウス操作による傷を防ぎ、デスクをきれいに保てます。
マウスが滑りすぎず、快適でスムーズな操作が可能です。
裏面はデスクの上でズレにくい素材を採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質表面:ポリエステル、裏面:ラバー質量(g)約71寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×230×4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17151736MP-UK01NVネイビー
1,270
899
989(税込)
翌々日出荷
17151745MP-UK01PNピンク
1,270
899
989(税込)
翌々日出荷
17151761MP-UK01PUパープル
1,270
899
989(税込)
翌々日出荷
17151727MP-UK01GYグレー
1,270
899
989(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする