曜日別特売

CH-N型 カム付フック

CH-N型 カム付フック - 三木ネツレン

鋼板の水平吊りや重ね吊専用のクランプです。
吊上荷重に応じて、カムによる締付力が強く働きますので外れる心配はありません。
カム軸のねじりコイルばねの働きによって、初荷重が働きますので吊上作業前の取付けが安定します。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
径(Φmm)
全幅(mm)
基本使用荷重(t)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17149548B2314158-2143【吊環】30732248
50,900
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
17149557B2315158-0641【吊環】30732273
54,400
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
17149566B2316158-3696【吊環】361083309
94,800
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17149575B2317158-0564【吊環】361083344
101,400
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17149591B2318158-2139【吊環】451405410
192,200
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17149600B2319158-0544【吊環】451405455
202,600
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする