三木ネツレン
CH-NW型 カム付フック
鋼板の水平吊、重ね吊クランプです。
フックの下あごが薄いため、重ねた鋼板を容易にセットできます。
トラスコ品番
158-0547
径(Φmm)
【吊環】45
全幅(mm)
130
基本使用荷重(t)
5
全高(mm)
345
クランプ範囲(mm)
0~80
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17149609
B2328
¥
161,400
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません