SO型 かぎ形吊フック

SO型 かぎ形吊フック - 三木ネツレン

特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。

トラスコ品番158-2148径(Φmm)【吊環】50全幅(mm)40基本使用荷重(t)5全高(mm)240爪長さ(mm)125内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17149819E2709
29,300
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする