曜日別特売

CH-NF型 無傷カム付フック

CH-NF型 無傷カム付フック - 三木ネツレン

押え金及び受金に高カアルミ合金を使用し、吊上物の表面にきずをつけてはいけない鋼板・ステンレス板・アルミ板・銅板等を無傷で運搬する水平吊クランプです。
ねじりコイルばねの働きによって初荷重が働きますので吊上作業前の取付けが安定します。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
径(Φmm)
全幅(mm)
基本使用荷重(t)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17149618B2339158-2179【吊環】35732272
94,800
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17149627B2340158-0579【吊環】35732302
101,400
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17149636B2341158-2116【吊環】361083318
134,900
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17149645B2342158-2215【吊環】361083358
145,100
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17149661B2343158-2131【吊環】451405435
268,700
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17149670B2344158-0545【吊環】451405485
285,700
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする