曜日別特売

PB-HC型 丸棒吊クランプ

PB-HC型 丸棒吊クランプ - 三木ネツレン

丸棒やパイプの水平吊専用クランプで吊上げ荷重に比例して締付力が働き、吊上物を強く締付けます。
開放ロックのまま、吊上物の中心にセットし、レバーによってロックを開放し、クランプを持ち上げると、自動的に丸棒クランプします。
吊上物が着地し、ワイヤーをゆるめることにより開放ロックが自動的にかかり、開放状態になりますので作業性は抜群です。

材質特殊合金鋼基本使用荷重(t)1/2寸法D(mm)40内容量1台
注意
※束ねた丸棒材、木材等真円でない注意 ものは吊上げできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基本使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
トラスコ品番
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17150799D25401/265~100256-5577331
74,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17150808D25411/2100~150256-5578409
74,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17150817D25421/2150~220147-7760513
97,600
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17150826D25431/2220~300147-7753619
118,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17150835D25441/2300~400147-7755815
147,600
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17150851D25451/2400~500147-77571042
176,900
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする