曜日別特売

FL-VA型 無傷竪吊クランプ

FL-VA型 無傷竪吊クランプ - 三木ネツレン

クランプカは荷重の増加に応じて比例的に増大し吊上物を強く締付けます。
ロックばねを開放した状態で部材にかませ、引手環によるレバー操作でロックすると取付けは完了します。
すべて特殊合金鋼を使用して高度な加工と最適な熱処理が施してありますので高い強靭性をもっています。

仕様手動ロック式トラスコ品番157-9057寸法L(mm)256寸法H(mm)554基本使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)8~32寸法D(mm)56寸法H2(mm)119内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基本使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17149381A209338~32
318,800
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする