三木ネツレン
RH型 ラッシングホールハンガー
甲板などの平面状部材の芯穴にクランプの一部を差込み、コッタープレートを開いて引掛け、ほぼ水平に吊上げるクランプです。
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
全長(mm)
径(Φmm)
基本使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17150878
E2521
361-0341
【部材】穴径60×板厚6
517
【吊環】60
2.5
¥
109,300
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17150887
E2522
361-0338
【部材】穴径80×板厚6
573
【吊環】80
5
¥
158,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません