HA-110型 横吊クランプ(手動ロック式)

HA-110型 横吊クランプ(手動ロック式) - 三木ネツレン

H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。
横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。
本体の下あごくわえ部が中割りになっており、特にH形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。
クランプの取付け・取外しの際は引手環によるレバー開閉ができる上、操作が容易になるよう本体背部にグリップが設けてあります。
特殊合金鋼を型打鍛造し、軽量でコンパクトになっていますから、取扱いは簡単です。

用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。トラスコ品番158-2121寸法L(mm)507寸法H(mm)453基本使用荷重(t)5クランプ範囲(mm)0~50寸法D(mm)90寸法H2(mm)130内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17149460B2153
213,300
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする