HA-110型 細目仕様 横吊クランプ(手動ロック式)

HA-110型 細目仕様 横吊クランプ(手動ロック式) - 三木ネツレン

H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。
横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。
本体の下あごくわえ部が中割りになっており、特にH形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。
クランプの取付け・取外しの際は引手環によるレバー開閉ができる上、操作が容易になるよう本体背部にグリップが設けてあります。
特殊合金鋼を型打鍛造し、軽量でコンパクトになっていますから、取扱いは簡単です。
傷の目立たない細目仕様です。

用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
基本使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17151289B4150359-035824922710~25
67,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17151298B4151361-031729528120~30
96,700
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17151307B4152361-034435435630~40
122,900
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする