曜日別特売

EASY-O型 細目仕様 横吊クランプ

EASY-O型 細目仕様 横吊クランプ - 三木ネツレン

アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。
荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。
受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。
傷の目立たない細目仕様です。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
基本使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17151210B4111361-032312415610~16
36,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
17151219B4113361-032115220120~20
47,200
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
17151228B4115359-0367152201216~28
47,200
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
17151237B4117361-0346190275310~40
65,900
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17151246B4119359-0373190264325~45
65,900
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする