曜日別特売

EASY-S型 横吊クランプ

EASY-S型 横吊クランプ - 三木ネツレン

アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。
荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。
受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。
カム軸にねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。
クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。

寸法L(mm)190基本使用荷重(t)3寸法D(mm)36寸法H2(mm)110内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17149417B2116158-371427510~40
61,500
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
17149435B2118158-055726425~45
61,500
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする