EASY-O型 横吊クランプ

EASY-O型 横吊クランプ - 三木ネツレン

アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。
荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。
受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。

内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
基本使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17149390B2111158-057112415610~16
30,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
17149399B2113158-221215220120~20
40,300
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
17149408B2115158-2141152201216~28
40,300
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
17149426B2117158-3718190275310~40
55,400
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
17149451B2119158-0617190264325~45
55,400
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする