CU-AM型 オールマイテイクランプ

CU-AM型 オールマイテイクランプ - 三木ネツレン

各種のコンクリート製品を垂直又は水平に吊ることができます。
特に歩車道境界ブロックや、L形側溝には最適です。
受金ホルダーの移動で、各種寸法に幅調整ができ、しかもバランスよく吊れます。
強力なばねにより、受金パッドが製品に密着するため、安定して吊れます。
受金パッドは特殊ウレタンゴムのためコンクリート製品を傷めません。

トラスコ品番158-0596寸法L(mm)474寸法H(mm)241基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~240内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17150081F3105
59,700
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする