HV-K型 細目仕様 竪吊・横吊兼用クランプ

HV-K型 細目仕様 竪吊・横吊兼用クランプ - 三木ネツレン

アングル・チャンネル・アイビーム及びこれに属する構造物の吊上げ・反転作業に際し、いずれの方向からでも吊作業ができるクランプです。
いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。
運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。
内蔵装備されたうず巻ばねによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。
受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。
傷の目立たない細目仕様です。

クランプ範囲(mm)0~30内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
基本使用荷重(t)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17151359B4210359-0354143388260
130,100
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17151368B4211361-0339165426375
162,700
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする