三木ネツレン
CU-MD型 U字溝竪吊クランプ深口用
コンクリート二次製品専用の吊クランプです。
トラスコ品番
158-2125
寸法L(mm)
187
寸法H(mm)
386
基本使用荷重(t)
0.25
クランプ範囲(mm)
35-55
寸法D(mm)
50
寸法H2(mm)
150
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17149880
F3054
¥
47,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください