ビルケンシュトックジャパン
ソフトフットベッドサンダル”カノ BF” ブラック
病院や薬局、ホテルやレストランなど長時間の立ち仕事でも快適にしてくれるソフトなフットベッドを搭載した快適なサンダルです。
用途
ナースや薬剤師、ホテルスタッフ、ウェイトレス、ウェイターなど動きの多い職場。
仕様
ソフトフットベッド
材質
人工皮革(ビルコフロー)
色
ブラック
靴タイプ
サンダル
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
サイズ規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17149110
500783-37
208-1211
24
37(EU(ヨーロッパ))、4.5(UK(イギリス))、L6-6.5(US(アメリカ))、足幅:ナロー
¥11,500
取扱い終了
返品不可
17149119
500783-38
208-1212
24.5
38(EU(ヨーロッパ))、5(UK(イギリス))、L7-7.5(US(アメリカ))、足幅:ナロー
¥13,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください