ソーラー式 もぐら撃退機 動物撃退機 超音波 低周波 4本セット

ソーラー式 もぐら撃退機 動物撃退機 超音波 低周波 4本セット - AFF WAREソーラー式 もぐら撃退機 動物撃退機 超音波 低周波 4本セット - AFF WAREソーラー式 もぐら撃退機 動物撃退機 超音波 低周波 4本セット - AFF WARE

音波振動を利用してモグラやヘビ、ネズミなどを撃退します。
ソーラーパネルで駆動するため電池不要です。
太陽光の当たる地面に刺すだけで簡単に設置できます。

用途モグラやヘビ、ネズミなどの害獣対策に適合作動間隔:約20秒間隔で稼働寸法(mm)Φ60×250×24質量(g)67電源ソーラー充電式設置方法上部が地面より2-3ほど上に設置(センチ)効果効果範囲:1本 / 約10~13m範囲内容量1セット(4本)
注意
※・本製品を設置する際は地面や周囲を確認し、ケーブルや電線等のない場所に設置してください。
※・設置時に過度な力を加えないでください。
※・凍結または浸水した地面には使用できません。
※・日光が十分に当たる場所に設置してください。
※・本製品は完全防水ではないため、暴風雨の際はご使用をお控えください。
※・効果が現れるまで 7~14日間継続して使用する必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17148130AFF-SMG001-4SET
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする