無線LAN親機 866+300Mbps ブラック
日本の主要なIPv6サービスに対応(IPv6 IPoE)
複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応
スマホを的確にとらえるビームフォーミング機能で安定感のある通信を実現
大容量を短時間で転送する高速規格「11ac」
大容量データを高速で取り込める「Giga」ポート
端末の無線再設定が不要「無線引っ越し機能」
設定がスマホでできる「専用アプリ」
NTTぷらら「ひかりTV 4K」動作確認済
電源:AC100V 50/60Hz
消費電力:9.1W(最大)
外形寸法:55×159×130mm
質量:約241g
主な付属品:LANケーブル(50cm)、ACアダプター、取扱説明書、※保証書は取扱説明書に記載
セキュリティ
【有線LAN】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
【無線LAN】WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(TKIP/AES mixed)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)
IP取得方法
【無線LAN】WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(TKIP/AES mixed)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)
【有線LAN】手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※
※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transixに対応しています。
付属品LANケーブル(50cm)、ACアダプター、取扱説明書
電源(V)AC100 50/60Hz
規格VCCI Class B
消費電力(W)9.1(最大)
端子形状【有線LAN】RJ-45型 8極
機能【有線LAN】回線自動判別切替機能
準拠規格【無線LAN】IEEE802.11ac(866Mbps)、IEEE802.11n(300Mbps)、IEEE802.11a/g(54Mbps)、IEEE802.11b(11Mbps)
周波数範囲【無線LAN】5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5720MHz)、W56(新電波法対応) 144ch、2.4GHz:、1~13ch(2412~2472MHz)※5GHz帯は屋外使用禁止です
モード【無線LAN】インフラストラクチャーモード
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~85
アンテナ【無線LAN】内蔵アンテナ:5GHz:2本、2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本)
伝送速度(Mbps)【有線LAN】LANポート:最大1000×3、INTERNETポート:最大1000×1
伝送方法【無線LAN】CCK、DSSS、OFDM、MIMO
内容量1台
※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transixに対応しています。
注意
※本製品は屋内使用に限ります。