曜日別特売

MGD ダブルマスターリンク(ショートニング付)

MGD ダブルマスターリンク(ショートニング付) - マーテックMGD ダブルマスターリンク(ショートニング付) - マーテック

2本吊り専用のショートニング機能付きマスターリンクです。
このマスターリンク1個だけで、いずれのチェーンも最適な揚程に長さを調整できます。(使用角度 90 度以内)

安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
使用荷重(t)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17165508MGD-6-100.7144171.9(60度)/1.5(90度)90
13,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17165517MGD-8-101.3171213.4(60度)/2.8(90度)100
16,600
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月3日
17165526MGD-10-102.3211245.5(60度)/4.5(90度)124
29,500
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17165535MGD-13-104.8262319(60度)/7.3(90度)149
30,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17165551MGD-16-108.23093513.8(60度)/11.3(90度)175
77,100
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする