マーテック
AH オートマチックフック
安全・迅速・省力化のための自動フックです。クレーン操作で自動玉掛け・玉外しができます。
離れた場所での吊り作業に最適です。
安全率
5倍以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
使用荷重(t)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17165621
AH-16
4.4
296
26
1.6
50
¥
403,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17165630
AH-42
9.6
412
38
4.2
53
¥
578,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17165639
AH-80
20.4
514
59
8
88
¥
978,000
¥
759,800
¥
835,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310