BKT ストレートフック

BKT ストレートフック - マーテックBKT ストレートフック - マーテック

天井クレーンのブロックやチェーンブロックに直接連結してご使用いただけるフックです。シャンク(L1)部分を現在ご使用中のブロックにあわせて機械加工を施し、使用します。

安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応ラッチあり内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
使用荷重(t)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17166077BKT-6-100.589211.239
12,300
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17166086BKT-7/8-100.911125247
13,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17166095BKT-10-101.6133303.251
18,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17166111BKT-13-103.2170395.365
25,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする