マーテック
GGAL ロックピン付グラブフック
チェーン外れ防止のロックピン付グラブフックです。長さ調整、バスケット吊りに使用します。
安全率
5倍以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※チェーンとの組み合せの場合、使用荷重は下表の80%となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
使用荷重(t)
寸法B(mm)
チェーン線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17165989
GGAL-8-10
0.4
56
2
10.5
8
¥
11,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17165998
GGAL-10-10
0.9
76
3.2
12
10
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17166007
GGAL-13-10
1.9
97
5.2
16
13
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17166016
GGAL-16-10
3.2
113
8
20
16
¥
31,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310