OBK グリップラッチフック

OBK グリップラッチフック - マーテックOBK グリップラッチフック - マーテック

フック部分とラッチ部分がかみ合う形状で一体化しており、ラッチの横ブレを防ぎ、安全性が高められています。
過大荷重によりフックが伸びると、フックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケーター付です。

安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応ラッチあり内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
使用荷重(t)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17165700OBK-6-100.4103171.211.5
9,500
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17165709OBK-7/8-100.813922213.5
11,100
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17165718OBK-10-101.3170293.215.5
13,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17165727OBK-13-102.6206375.320.5
22,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17165736OBK-16-104.425145825
36,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17165745OBK-18/20-108.3294561028
69,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17165761OBK-22-810.2335571230
106,500
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする