GBK グリップラッチフック

GBK グリップラッチフック - マーテック

フック部分とラッチ部分がかみ合う形状で一体化しており、ラッチの横ブレを防ぎ、安全性が高められています。
過大荷重によりフックが伸びると、フックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケーター付です。

安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
使用荷重(t)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17165770GBK-6-100.487171.126
14,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17165779GBK-8-100.811922237
15,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17165788GBK10-101.3149293.247
21,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17165797GBK13-102.7172385.253
30,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17165806GBK16-104.420845868
59,000
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする