CLD ダブルロック

CLD ダブルロック - マーテックCLD ダブルロック - マーテックCLD ダブルロック - マーテック

チェーン2本用のロックフックです。マスターリンクと接続するカップリングとして、またバスケット吊り用としてご使用いただけます。(使用角度90度以内)

安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
使用荷重(t)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17165560CLD-6-100.343211.9(60度)/1.5(90度)24
10,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17165569CLD-8-100.857283.4(60度)/2.8(90度)32
10,600
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17165578CLD-10-101.571365.5(60度)/4.5(90度)40
13,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17165587CLD-13-103.294469(60度)/7.3(90度)52
17,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17165596CLD-16-105.51155613.8(60度)/11.3(90度)64
36,700
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする