CL シングルロック

CL シングルロック - マーテックCL シングルロック - マーテックCL シングルロック - マーテック

絞り込み吊り用のチョークフックとして、またバスケット吊り用、マスターリンクと接続するカップリングとしてご使用いただけます。
チェーン2本用には CLD をお使いください。

安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
使用荷重(t)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17165411CL-6-100.243181.124
7,400
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17165420CL-8-100.55923232
8,000
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17165429CL-10-100.973293.240
9,900
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17165438CL-13-10295375.252
17,200
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17165447CL-16-103.811847864
22,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする