マーテック
SKO オープンリンク
チェーン、ワイヤースリング、ベルトスリングなどのあらゆるスリングが使用できるリンク
です。ニーズにあわせた最適な仕様でご使用いただけます。
安全率
5倍以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※SKAロッキングセット別売り
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
使用荷重(t)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17166025
SKO-7/8-8
0.3
99
14.5
1.6
50
¥
6,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17166041
SKO-10-8
0.6
127
149
2.5
66
¥
10,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17166050
SKO-13-8
1
145
22
4.2
72
¥
12,300
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17166059
SKO-16-8
1.6
175
25
6.4
82
¥
18,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17166068
SKO-18/20-8
2.6
204
35.5
10
105
¥
28,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310