マーテック
SKR ソフトスリングカップリング
ベルトスリング、ソフトスリング用のカップリングです。
安全率
5倍以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※SKA ロッキングセット別売り
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
使用荷重(t)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17165648
SKR-7/8-8
0.2
35
1.6
40
18
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17165657
SKR-10-8
0.4
42
2.5
47
25
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17165666
SKR-13-8
0.7
49
4.2
53
29
¥
9,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17165675
SKR-16-8
1.2
62
6.4
67
35
¥
16,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17165691
SKR-18/20-8
1.9
71
10
80
43
¥
20,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310