曜日別特売

TAIYO 角パイプ式吊り天秤(シャックルセット)

TAIYO 角パイプ式吊り天秤(シャックルセット) - 大洋製器工業TAIYO 角パイプ式吊り天秤(シャックルセット) - 大洋製器工業

角パイプを使用する事で軽量化を図り、作業効率がアップしました。
1400mm(吊りピッチ)とコンパクト設計で運搬もスムーズにおこなえます。
使用荷重にあわせシャックルが標準装備されているので選定にも困りません。
また、下部シャックルはバウ型を採用した事により2点吊り、4点吊りにも対応可能です。
スリングの干渉を防ぎます。
天秤前面の銘板にメーカー名、使用荷重・ロットNo.を記載しています。
製造年月の管理・確認また点検・修理の際にも、ご確認いただけます。

用途長尺物や特殊な形状の吊り荷用。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※上下ワイヤスリングはセットではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
基本使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17165289KTTPS-1T天秤本体、上部シャックルSB-10 2個、下部シャックルBB-10 2個8.661
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17523305KTTPS-2T天秤本体、上部シャックルSB-14 2個、下部シャックルBB-14 2個13.262
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18783330KTTPS-3T天秤本体、上部シャックルSB-18 2個、下部シャックルBB-18 2個20.143
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100~/税込¥2,310~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100~/税込¥2,310~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする